Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DC172B Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1137635
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DC172B
EAN/GTIN:
     5054629516447
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Maus mit zwei Tasten mit Scrollrad, die bei einem schlichten, eleganten Design für schnelle und präzises optisches Tracking sorgt. Das Fehlen von Ball und beweglichen Teilen erhöht die Langlebigkeit, erfordert weniger Reinigung und verhindert ein Blockieren.
HP DC172B - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
120 g
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.85 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 / XP
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
800 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.