Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color Laser Paper


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1128669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CHP380
EAN/GTIN:
     3141725000481
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Besonders glattes Papier für hervorragende farbige Ausdrucke – brillante, leuchtende Farben und gestochen scharfer, kontrastreicher Text. Optimiert für HP Color LaserJet Drucker.
HP Color Laser Paper - A3 (297 x 420 mm) - 90 g/m² - 500 Stck. Normalpapier - für LaserJet Enterprise MFP M725; LaserJet Enterprise Flow MFP M880; LaserJet Pro MFP M175
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
5.6 kg
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
90 g/m²
Enthaltene Menge
500 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Business Inkjet 2600, 2600dn, 2800, 2800DT ¦ HP Color Inkjet cp1700, cp1700d, cp1700ps ¦ HP Color LaserJet 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, 4700, 4700dn, 4700dtn, 4700n, 4700ph+, 5500, 5500dn, 5500dtn, 5500hdn, 5500n, 5550, 5550dn, 5550dtn, 5550hdn, 5550n, 8500gn, 8550, 8550dn, 8550dn Plus, 8550gn, 8550gn Plus, 8550mfp, 8550n, 8550n Plus, 9500gp, 9500hdn, 9500n, CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP Color LaserJet Enterprise M750dn, M750n, M750xh ¦ HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n ¦ HP Deskjet 1125c, 1180C, 1220c/ps, 1280, 6543, 6843, 9300, 9650, 9670, 9680, 9680gp, 9800d, 9803, 9803d ¦ HP LaserJet 1200, 1200n, 1220se, 2000, 2100, 2100 xi, 2100m, 2100se, 2100tm, 2100tn, 2200, 2200dse, 3100se, 3100xi, 3150se, 3150xi, 3200se, 4, 4 plus, 4050, 4050n, 4050t, 4050tn, 4100, 4100dtn, 4L, 4m, 4m plus, 4ML, 4mp, 4mv, 4p, 4si, 4simx, 4v, 500 Plus, 5000dn, 5000LE, 5100, 5100dtn, 5100Le, 5100n, 5100se, 5100tn, 5200, 5200dtn, 5200L, 5200n, 5200tn, 5L, 5mp, 8000mfp, 8100dn, 8100mfp, 8150, 8150dn, 8150hn, 8150mfp, 8150n, 9000, 9000dn, 9000hnf, 9000hns, 9000L MFP, 9000mfp, 9000n, 9040mfp, 9050, 9050dn, 9050mfp, 9050n, II, IId, III, IIId, IIIp, IIIsi, IIp, IIp plus, M5025 MFP, M5035 MFP, M5035x MFP, M5035xs MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, M9059 MFP ¦ HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M4555 MFP, M4555f MFP, M4555fskm MFP, M4555h MFP, M806dn, M806x+, M806x+ NFC/Wireless direct, MFP M725dn, MFP M725f, MFP M725z, MFP M725z+ ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z, MFP M830z NFC/Wireless direct, MFP M880z, MFP M880z+, MFP M880z+ NFC/Wireless direct ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw, MFP M435nw ¦ HP Officejet K7100, K7103 ¦ HP Officejet Pro K850, K850dn ¦ HP Photosmart 8750, 8750gp, 8753, Pro B8350, Pro B8353, Pro B8550, Pro B8850, Pro B9180
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,74*
€ 146,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,08*
€ 141,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,50*
€ 136,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,09*
€ 125,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,55*
€ 110,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.