Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DAT-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1126185
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8010A
EAN/GTIN:
     4948382339249
Suchbegriffe:
DAT Band
DAT Cartridge
DAT Tape
DDS Band
Mit mehr als 19 Millionen installierten Laufwerken und ca. 6 Millionen Benutzern ist DDS/DAT nach wie vor das weltweit gängigste Bandspeicherformat. Die neueste Generation dieses benutzerfreundlichen und erfolgreichen Formats ist die HPE DAT-320-Bandspeicherlösung. Sie bietet eine Übertragungsrate von 12 MB/s und bis zu 320 GB Speicherkapazität auf einer einzigen Kassette. Dank neuer Fertigungs- und Aufzeichnungstechnologien stehen jetzt zuverlässige, leichte und leistungsfähige Medien mit hoher Kapazität zur Verfügung, die den Speicheranforderungen im dynamischen und risikobewussten Geschäftsumfeld von heute mehr als gerecht werden. DDS/DAT ist eine zuverlässige, kostengünstige und einfach zu verwendende Backup-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen, die auch anspruchsvolleren Speicheraufgaben und gesetzlichen Bestimmungen gerecht wird. Ein Speichermedien-Kit ist ebenfalls erhältlich, sodass eine komplette Bandmedienlösung in einem einfach zu kaufenden Produkt zur Verfügung steht.
HPE - DAT-72 - 36 GB / 72 GB - Blau - für HPE DAT 72; StorageWorks DAT 160, DAT 72; StorageWorks Rack-Mount Kit DAT 160
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DAT
Farbe
Blau
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Bandkassette
DAT-72
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
5 °C
Max. Lagertemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60%
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
72 GB
Bandlänge
170 m
Archivierungsdauer
20 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
36 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE DAT 72 USB Internal Tape Drive ¦ HPE StorageWorks DAT 160 Array Module, DAT 160 External Tape Drive, DAT 160 Internal Tape Drive, DAT 160 USB External Tape Drive, DAT 160 USB Internal Tape Drive, DAT 72 Array Module, DAT 72 External Tape Drive, DAT 72 Hot-Plug Tape Drive, DAT 72 Internal Tape Drive, DAT 72 Trade-Ready, DAT 72 USB External Tape Drive, DAT 72 USB Internal Tape Drive, DAT 72m Array Module, DAT 72x6 Autoloader ¦ HPE StorageWorks Rack-Mount Kit DAT 160 drive ¦ HPE Trade-Ready Tape Drive DAT 72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.