Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech S69 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech S69 Maus
Artikel-Nr.:
     C1002-1107826
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     90.00026.007
EAN/GTIN:
     5400768504003
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Die Logitech-Maus überzeugt durch ihr attraktives Design und die Flexibilität im täglichen Einsatz. Es ist eine Maus mit vielen Extras bei einem großartigen Preis-/Leistungsverhältnis. Das Tastenrad ermöglicht einfacheren Bildlauf und erweiterte Navigation im Internet. Die Logitech-Maus ist komfortabel und intuitiv in der Bedienung, dabei elegant und äußerst präzise.
Logitech S69 - Maus - 3 Tasten - kabelgebunden - PS/2 - für Altos G300; Aspire 6100, 8000; Veriton 3000, 3200, 3500, 5100, 5200, 5500, 7200, 7500, FP
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mauskabel - integriert
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Tasten
3
Schnittstelle
PS/2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower 8600, Sc, Sd, Se, Sn, Sx ¦ Acer Altos 600, G300, G610, R500 ¦ Acer Aspire 6100, 8000 ¦ Acer Veriton 3000, 3200, 3500, 5100, 5200D, 5500, 7100, 7200D, 7500, FP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Maus - generisch - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.