Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1103754
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2266-L118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Im Bereich der professionellen Lösungen für Personal Computing gehört Fujitsu Technology Solutions zu den führenden Anbietern. Eine einzigartige Kombination von Markterfahrung, neuester Technologie, eigener Motherboard-Fertigung und der Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen anzubieten, garantiert die vollständige Erfüllung der spezifischen Anforderungen der Geschäftskunden. Mit seinem breit gefächerten Festplatten-Portfolio bietet Fujitsu Technology Solutions best-in-class Verlässlichkeit und Verfügbarkeit. Dabei legt Fujitsu Technology Solutions einen besonderen Fokus auf optimale Manageability zur Senkung der Gesamtkosten sowie auf Sicherheit.
Fujitsu - Festplatte - 18 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für PRIMERGY 170, B120, B200/1, B210, E200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
18 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY 170, B120, B200/1, B210, E200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.