Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-1103746
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F1899-L136
EAN/GTIN:
     4040528149603
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für PRIMERGY B200/1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
SCSI-Signaltyp
Niedrigspannungsdifferential (LVD)
Schnittstelle
Ultra2 Wide SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ultra2 Wide SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY B200/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,12*
€ 278,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.