Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-1080314
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2188-L136
EAN/GTIN:
     4040528146169
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ein hochleistungsfähiger Prozessor allein bringt Ihren PC noch nicht ins Spitzenfeld. Sie benötigen auch eine Festplatte, die bei diesem Tempo mithalten kann. Die Fujitsu Festplatten bieten Qualität mit sehr hoher Umdrehungsgeschwindigkeit. Die Winbench Benchmark-Tests haben ergeben, dass es diese Festplatten auf eine 20% über dem Durchschnitt liegende Geschwindigkeit bringen. Dank der UDMA Schnittstelle gewährleisten diese Festplatten eine höhere Performance und Datenintegrität und bieten eine nötige Funktion zur automatischen Erkennung, Isolierung und Reparatur von Festplattenfehlern. Damit ist dieses Festplattenlaufwerk die perfekte Lösung für anspruchsvolle Systeme.
Fujitsu - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig - 10000 rpm - für PRIMERGY N200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/2H)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
Ultra160 SCSI
Anschluss
Centronics (SCA-2), 80-polig
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
160 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - Ultra160 SCSI - Centronics (SCA-2), 80-polig
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/2H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY N200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.