Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laufwerksschachtadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-1075361
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5002-1946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
hp festplatten einbaurahmen
Gleich, ob es um ein kleines Computerzubehör oder Lösungen für Rechenzentrum geht, verwendet Hewlett Packard immer nur die bestmöglichen Methoden und Technologie. Sein reiches Angebot an verschiedenen Speicheradaptern und -optionen hilft Ihnen Ihr System nach Ihrem Bedarf problemlos und sehr preisgünstig zu justieren oder auszubauen. Mit Speicherlösungen von Hewlett Packard erhalten Sie nämlich was Sie brauchen.
HP - Laufwerksschachtadapter - für Kayak XA6; Vectra VL5, XA/5, XW; VISUALIZE P-Class; VISUALIZE PL-Class; NetServer E30, E40
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Kayak XA, XA6, XA-s, XU, XW ¦ HP Vectra VE5, VL5, VL6, VT, XA/5, XU, XW ¦ HP VISUALIZE P-Class ¦ HP VISUALIZE PL-Class ¦ HPE NetServer E30, E40
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.