Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Halbglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1050486
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1421A
EAN/GTIN:
     7251846603372
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Universalfotopapier, seidenmatt, ist ein wirtschaftliches Medium für konsistente, hochwertige Ergebnisse. Ideal für hochwertige Grafiken, Plakate im Innenbereich und Farbpräsentationen.
HP Universal - Halbglänzend - 6,6 mil - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 40XX, 45XX, 500, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T2500, T610, T770, T790, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
96.9 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienstärke
6,6 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Halbglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Encad NovaJet 630, 700 ¦ Epson Stylus Pro 10000, Pro 10000CF, Pro 9000 ¦ HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 9000s, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.