Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal High-gloss Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1050480
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1426A
EAN/GTIN:
     5704327511410
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Universalfotopapier, glänzend, ist ein wirtschaftliches Medium für hochwertige, langlebige Ergebnisse. Ideal für hochwertige Grafiken, Plakate im Innenbereich und Farbpräsentationen.
HP Universal High-gloss Photo Paper - Hochglänzend - 6,6 mil - Rolle A1 (61,0 cm x 30,5 m) - 190 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
66.4 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
4.1 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm x 30,5 m)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
190 g/m²
Medienstärke
6,6 mil
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 111, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, 9000s, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps ¦ HP Deskjet 350c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.