Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1021651
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6980A
EAN/GTIN:
     0025184239770
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
HP - Holzfaser - matt - beschichtet - 4,5 mil - Rolle (91,4 cm x 91,4 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T2600, T3500, Z5200; DesignJet XL 3600
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
15.2 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
94.9 cm
Transportgewicht
11.94 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.12 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 91,4 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienstärke
4,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
145
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2800cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 5100, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, L26500, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2600 PostScript, T2600dr PostScript, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP DesignJet XL 3600, 3600dr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.