Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Holzfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1001568
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C6019B
EAN/GTIN:
     0848412012750
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. Es ist außerordentlich benutzerfreundlich und liefert exzellente Ergebnisse in konsistenter Qualität.
HP - Holzfaser - matt - beschichtet - 4,5 mil - Rolle (61 cm x 45,7 m) - 90 g/m² - 24 Pfund - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet 45XX, 5100, T1100, T1120, T120, T1200, T1300, T1500, T2300, T520, T920, Z5200
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.1 cm
Transporttiefe
11.1 cm
Transporthöhe
65.1 cm
Transportgewicht
3.18 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.62 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 45,7 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Holzfaser
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m² / 24 Pfund
Medienstärke
4,5 mil
Rollenkerndurchmesser
50.8 mm
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
89
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
145
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 100, 100plus, 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110, 110Plus, 110Plus nr, 110Plus r, 111, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 130r, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 330, 3500cp, 350c, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 430, 430d, 4500, 4500mfp, 4500ps, 450c, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 455ca, 488ca, 500, 500 Plus, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps, 500ps Plus, 510, 5100, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 700, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, 820 MFP, 9000s, L26500, T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T120, T120 ePrinter, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T520 ePrinter, T610, T620, T7100, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200 PostScript, Z6100, Z6100ps, Z6200 ¦ HP Designjet Copier cc800ps ¦ HP Deskjet 350c
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 0,63808* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.