Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook X G1i Notebook Next Gen AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9605600
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B66TZAT#ABD
EAN/GTIN:
     0198990734347
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, extrem sichere und handliche Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Bringen Sie Ihr Unternehmen mit KI voran, die Ihre eigenen Daten nutzt, um strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Entdecken Sie, was mit KI-Anwendungen, fortschrittlichen Funktionen für die Zusammenarbeit und optimierter Akkulaufzeit auf dem HP EliteBook X G1i, dem KI-PC der nächsten Ära, möglich ist.
HP EliteBook X G1i Notebook Next Gen AI - 177°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 5 228V / 2.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC - 5G LTE - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 177°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secured-Core PC aktiviert, BIOS Absolute Persistence, BIOS-Update über Netzwerk, HP BIOSphere Gen 6, HP DriveLock, Automatic DriveLock, HP Secure Erase, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP SureStart
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
65W USB-C schlanker GaN-Netzadapter
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
UL, CSA 62368-1, CCC, SRRC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, RoHS, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, TEC, FIPS 140-2 Level 2, Common Criteria EAL4+
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Umgebungsfarbsensor, Gyroskop, Hall-Sensor, träge Messeinheit (IMU), HP Tamper Lock, Thermosensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Cloud Recovery, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Power Manager, Battery Health Manager, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Treiberpakete (kostenloser Download), HP Privacy Settings, HP Services Scan, HP Smart Support, HP Support Assistant, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, myHP, Poly Camera Pro, Poly Lens management software, HP AI Companion, HP Connection Optimizer, HP Easy Clean, HP Hotkey Support, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Hardware Diagnostics Windows, Absolute Persistence Module, HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase, HP Wake on WLAN, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start
Copilot+ PC
Yes
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
68 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), CNVi, Miracast, MU-MIMO
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC
Drahtlos-Controller
Intel WI-FI 7 BE201
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.18 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.39 cm x 21.99 cm x 1.49 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 8 MB
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 228V / 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Vier Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera, Rollladen für Privatsphäre
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics 130V
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery, Sleep & Charge) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 2 (betrieben) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
5G Sub-6 Ghz, LTE
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
5G
Controller
HP 5000 5G Solution - M.2 3052
Max. Übertragungsrate
4.67 Gbps
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP, HP Eye Ease
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.813,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,12*
€ 2.157,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,05*
€ 2.143,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,02*
€ 2.081,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,61*
€ 2.040,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,00*
€ 2.005,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
783R4AA
€ 86,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.