Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-009
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9604502
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
0013Q3-009
EAN/GTIN:
4711377256636
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Der MSI Prestige 13 AI+ Evo wurde entwickelt, um Produktivität neu zu definieren, indem er fortschrittliche Technologie mit eleganter Ästhetik verbindet. Dieses 13,3-Zoll-OLED-Display bietet eine native Auflösung von 2880 x 1800 und sorgt mit HDR 500 True Black für gestochen scharfe und lebendige Bilder. Mit einem leistungsstarken Core-Ultra-7-Prozessor und 32 GB LPDDR5X-RAM werden Aufgaben nahtlos erledigt, was es zu einer erstklassigen Wahl für Profis und Kreative macht. Die 1-TB-PCIe-NVMe-SSD bietet reichlich Speicherplatz und gewährleistet schnellen Zugriff auf Dateien und Anwendungen. Ausgestattet mit Dual-Array-Mikrofonen und KI-Rauschunterdrückung wird die Audioqualität verbessert, während Audio by DTS und Hi-Res Audio das Hörerlebnis steigern. Das Gerät verfügt außerdem über Funktionen wie einen Sichtschutz für die Webcam, einen Fingerabdruckleser für mehr Sicherheit und eine ausgeklügelte MSI-KI-Engine, die die Leistung optimiert. Mit seinem nach MIL-STD-810H geprüften Design und der Umweltverträglichkeit nach EPEAT Silver bietet das MSI Prestige 13 AI+ Evo eine zuverlässige und umweltfreundliche Lösung für Computeranforderungen.
MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-009 - Intel Core Ultra 7 258V / 2.2 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics 140V - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") OLED 2880 x 1800 (2.8K) - Wi-Fi 7, Bluetooth - Stellar Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet, MSI AI Engine
Farbe
Stellar Gray
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Integrierte Optionen
Näherungssensor, Umgebungslichtsensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
MSI Center
Copilot+ PC
Yes
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
75 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 7 BE1750
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
990 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.9 cm x 21 cm x 1.69 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
12 MB
Plattform-Technologie
Intel Evo
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 258V / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, 3D Noise Reduction+
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics 140V
Audiofunktionen
Ausgang: Audio by DTS, Hi-Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Precision Multi-Touch Touchpad, Copilot-Schlüssel
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI (8K-Support) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery 3.0)
AC-Adapter
Eingang
AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") OLED
Besonderheiten
HDR 500 True Black, VESA DisplayHDR
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2880 x 1800 (2.8K)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4266 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.861,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,87*
€ 2.215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,66*
€ 2.202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.783,71*
€ 2.122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.739,71*
€ 2.070,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,90*
€ 2.003,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 72,27*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.