Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook 1040 G11 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9604051
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AP1K2AT#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Das HP EliteBook 1040 G11 Notebook vereint Portabilität, Leistung und Sicherheit in einem eleganten Paket. Es wurde für Profis entwickelt, die viel unterwegs sind, und verfügt über ein leichtes Gehäuse, eine spritzwassergeschützte Tastatur und ein 14-Zoll-WUXGA-IPS-Display, das mit seinem 100 % sRGB-Farbraum und einer Helligkeit von 400 cd/m2 für eine lebendige Darstellung sorgt. Unter der Haube sorgt der Intel Core Ultra 5-Prozessor mit Intel Turbo Boost-Technik dafür, dass anspruchsvolle Anwendungen reibungslos ablaufen, während der LPDDR5X-SDRAM für ausreichend Speicher sorgt. Sicherheit steht an erster Stelle: Funktionen wie HP Tamper Lock, ein Sensor für das Eindringen in das Gehäuse und ein TPM 2.0-Sicherheitschip sorgen für den Schutz Ihrer Daten. Auch die Konnektivität ist dank Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 und mehreren USB-C-Anschlüssen ein Kinderspiel. Egal, ob Sie im Büro, zu Hause oder unterwegs arbeiten, das HP EliteBook 1040 G11 Notebook ist für die Anforderungen moderner Berufstätiger gerüstet.
HP EliteBook 1040 G11 Notebook - 177°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 5 125H / 1.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Arc Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - kbd: Intl Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 177°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert
Lokalisation
Sprache: Englisch / Region: Europa
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
HP Slim 100 W USB-C Netzteil
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, SRRC, NCC, halogenarm, Ukraine, TEC, KES
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor, HP Sure Platform
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP-Kompatibilitäts- & Integrations-Set (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7, HP Treiberpakete (kostenloser Download)
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
68 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), CNVi
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.18 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.39 cm x 21.99 cm x 1.49 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.9 cm x 48.3 cm x 30.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Cache
L3 - 18 MB
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125H / 1.2 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Vier Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, HP Camera Privacy Key
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics
Codec
Realtek ALC3315
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Tastaturlayout
International Englisch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.0 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
HP Eye Ease, Corning Gorilla Glass 7, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
Touchscreen
Ja
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
7500 MHz
Nenndrehzahl
7500 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.416,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,90*
€ 1.686,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,94*
€ 1.674,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,15*
€ 1.587,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,62*
€ 1.553,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,30*
€ 1.525,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.