Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Microsoft Surface 7th Edition
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9603912
Hersteller:
Microsoft
Herst.-Nr.:
ZHH-00005
EAN/GTIN:
0196388280414
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Microsoft Surface - 7th Edition - Snapdragon X Elite X1E-80-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 38.1 cm (15") Touchscreen 2496 x 1664 @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - Platin
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Platin
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip with Microsoft Pluton
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 Home (30 Tage Testversion), Microsoft 365 Apps, Xbox app, Xbox Game Pass Ultimate (1-Monats-Testversion), Microsoft Defender
Batterie
Kapazität
66 Wh
Betriebszeit
Bis zu 22 Stunden
Akkubetriebszeit
Internetsurfen: bis zu 15 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 22 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.66 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.9 cm x 23.9 cm x 1.829 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
42 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Auflösung
2 Megapixel
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Bildrate
60 Bilder pro Sekunde
Videoauflösungen
1920 x 1080
Kameramerkmale
Windows Hello
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Audiofunktionen
Ausgang: Omnisonic Lautsprecher
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Precision Haptic Touchpad, Copilot-Schlüssel
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSDXC)
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Type C) ¦ SurfaceConnect ¦ Kopfhörerausgang ¦ USB 3.1
AC-Adapter
Ausgang
39 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD
Bildschirm
Typ
38.1 cm (15")
Besonderheiten
Color Calibrated, sRGB Color Space, VividView, HDR (High Dynamic Range), Corning Gorilla Glass 5, Adaptiver Kontrast, Adaptive Color, Dolby Vision IQ, Auto Color Management
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
600 cd/m²
Auflösung
2496 x 1664
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
201
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold (bestimmte Regionen)
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.335,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,86*
€ 1.589,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,24*
€ 1.588,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,69*
€ 1.581,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,16*
€ 1.574,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,53*
€ 1.566,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 174,61*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 45,10*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 138,72*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,87*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 54,11*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,52*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 18,34*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 54,69*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,34*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,24*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 216,22*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 263,97*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 95,40*
Zubehör
Poly Blackwire C3210 - 3200 Series - Headset (209744-201)
Poly
209744-201
€ 28,59*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.