Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook X G1a Notebook Next Gen AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9601370
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B66TFAT#ABD
EAN/GTIN:
     0198990541501
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Mit einer Reihe von für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen, bieten HP EliteBook KI-PCs erstklassig verarbeitete KI-PCs für anspruchsvolle Workloads. Sichern Sie sich mit dem EliteBook X G1a, dem KI-PC der nächsten Ära, bahnbrechende Geschwindigkeit und Kontinuität für eine schnellere Generierung lokaler LLM-basierter Inhalte – die Wahl der Tech-Visionärinnen und -Visionäre für blitzschnelle und sichere lokale KI. Realisieren Sie Ihre genialen Ideen von Anfang bis Ende und teilen Sie sie selbstbewusst mit personalisierten Audio- und Videodateien.
HP EliteBook X G1a Notebook Next Gen AI - 157°-Scharnierdesign - AMD Ryzen AI 7 PRO 360 / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon 880M - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe, TLC - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 7, Bluetooth - Glacier Silver - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 157°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Software - 90 Tage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secured-Core PC aktiviert, BIOS-Update über Netzwerk, HP DriveLock, HP Secure Erase, HP SureStart, BIOS Absolute Persistence, HP BIOS Recovery, HP Automatic Drive Lock
Farbe
Glacier Silver
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 100 W Slim USB-C AC-Netzteil
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
CECP, GS, UL/CSA 62368-1, FCC, ICES, CISPR, VCCI, CCC, SRRC, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, Ukraine TEC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, RoHS, Common Criteria EAL4+, FIPS 140-2 Level 2, TCO Certified Edge
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, HP Sure Platform, Thermosensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Cloud Recovery, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Power Manager, HP Services Scan, HP Support Assistant, HP AI Companion, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, Poly Camera Pro, Poly Lens management software, HP MAC Address Manager, Battery Health Manager, HP Smart Support, HP Connection Optimizer, myHP, HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Privacy Settings, HP Sure Admin, HP BIOSphere Gen6, HP Secure Erase, HP Wake on WLAN, HP Sure Click, HP Sure Recover, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Start, HP Tamper Lock, Absolute Persistence Module, HP BIOS Recovery
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Gewicht
275 g
Kapazität
74.5 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
MediaTek MT7925 - M.2 1418
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.49 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.22 cm x 21.46 cm x 1.31 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen AI 7 PRO 360 / 2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Vier Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
AMD Radeon 880M
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 2 (betrieben) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
100 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
WUXGA ultra breiter Betrachtungswinkel (UWVA), blendfreie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Premium
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4000 MHz
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.804,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,56*
€ 2.147,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,67*
€ 2.138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,27*
€ 2.076,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.710,04*
€ 2.034,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,94*
€ 1.990,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8X221AA
€ 43,98*
Zubehör
Poly
783R4AA
€ 86,36*
Zubehör
Poly
783N5AA
€ 130,04*
Zubehör
Poly
783M6AA
€ 122,32*
Zubehör
Poly
8D3J2AA
€ 216,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.