|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9599824 Herst.-Nr.: D80453-2MG EAN/GTIN: 7640494875710 |
| |
|
|  |  |
 | DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 34.3 cm (13.5") - Schwarz - für Microsoft Surface Book 2 (13.5 Zoll), Book 3 (13.5 Zoll), Book 3 for Business (13.5 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.89 cm |  | Höhe | 21.66 cm |  | Gewicht | 30 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Produktmaterial | PET |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 34.3 cm (13.5") | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | +/- 30° Betrachtungswinkel, klare Sicht, entspiegelt, 43 % Blaulichtreduktion, touchscreen-kompatibel, Schutz vor Fingerabdrücken | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Book 2 (13.5 Zoll), Book 3 (13.5 Zoll), Book 3 for Business (13.5 Zoll) | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch |  | Kratzfest | Ja |  | Oberflächen-Finish | Glänzend/matt |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |