Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook Ultra G1i Notebook Next Gen AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9587613
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B66TGAT#ABD
EAN/GTIN:
     0198990541488
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, extrem sichere und handliche Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck mit dem brillant gestalteten HP EliteBook Ultra G1i KI-PC der nächsten Ära. Dieses neue Markenzeichen des Erfolgs spiegelt Ihren Führungsstil wider und vereinheitlicht Ihre Entscheidungsfindung durch KI und fortschrittliche Konferenzfunktionen, mit denen Ihre Strategie in die Tat umgesetzt wird.
HP EliteBook Ultra G1i Notebook Next Gen AI - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 5 228V / 2.1 GHz - Win 11 Pro - Arc Graphics 130V - 32 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") OLED Touchscreen 2880 x 1800 (2.8K) - Wi-Fi 7, Bluetooth - Atmosphäre Blau - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Secured-Core-PC-Funktionalität, HP SureStart, BIOS Absolute Persistence, HP BIOS Recovery
Farbe
Atmosphäre Blau
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 W Slim USB-C AC-Netzteil
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
CSA, FCC, ICES, CISPR, VCCI, GS, CCC, SRRC, BSMI, UL 62368-1, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, TEC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance, RoHS, halogenarm
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Gyroskop, IR-Wärmesensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
64 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Intel WI-FI 7 BE201
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.19 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.37 cm x 21.72 cm x 1.21 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
L3 - 8 MB
CPU
Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 228V / 2.1 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Grafikprozessor
Intel Arc Graphics 130V
Audiofunktionen
Ausgang: Poly Studio; Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Imagepad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, haptisches Touchpad, Full-Size
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (Laden) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") OLED
Besonderheiten
2.8K ultrabreiter Betrachtungswinkel (UWVA) BrightView eDP +PSR
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2880 x 1800 (2.8K)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Nenndrehzahl
4267 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil des Produkts
Meeresplastik, recycelter Kunststoff, recyceltes Metall
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.808,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,70*
€ 2.152,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,89*
€ 2.138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,72*
€ 2.078,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,55*
€ 2.039,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.680,43*
€ 1.999,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
93S87AA
€ 37,42*
Zubehör
Poly
8X231AA
€ 54,98*
Zubehör
Poly
783R3AA
€ 92,32*
Zubehör
Poly
783M6AA
€ 122,32*
Zubehör
Poly
8D3G3AA
€ 163,68*
Zubehör
Poly
8L561AA
€ 141,54*
Zubehör
Poly
8L545AA
€ 148,82*
Zubehör
Poly
8L553AA
€ 221,12*
Zubehör
Poly
8D3J6AA
€ 169,11*
Zubehör
Poly
8D3J2AA
€ 216,65*
Zubehör
Poly
8L5A7AA
€ 166,84*
Zubehör
Poly
772C5AA
€ 159,89*
Zubehör
Poly
77P41AA
€ 298,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.