Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9581759
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNB2WAD13.3-TPX380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Origin Storage Notebook-Sichtschutzfilter bietet Sichtschutz mit einer 2-Wege-Funktion, geeignet für 13,3-Zoll-Bildschirme. Er wurde mit einer rahmenlosen Struktur entwickelt, die ein immersives Seherlebnis gewährleistet und gleichzeitig eine kratzfeste und blendfreie Oberfläche bietet. Dieser Filter schützt den Bildschirm vor unerwünschten Blicken und verfügt über eine schmutzabweisende und fingerabdruckresistente Beschichtung, die die Haltbarkeit und Sauberkeit Ihres Geräts verbessert. Die Installation wird durch den Kleber erleichtert, der eine blasenfreie Anbringung gewährleistet. Die glänzenden und matten Oberflächen sind für unterschiedliche Vorlieben geeignet, so dass der Benutzer das ideale Aussehen für sein Gerät auswählen kann. Darüber hinaus ist der Sichtschutzfilter mit Touchscreens kompatibel und gewährleistet volle Funktionalität bei gleichzeitigem Schutz persönlicher Daten. Dieser Filter ist ideal für Profis oder alle, die ihre Privatsphäre auf ihrem Gerät schützen möchten, und stellt eine wertvolle Ergänzung für jedes Notebook dar.
Origin Storage - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - klebend - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Schwarz - für Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Glänzend, matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, fingerabdruckabweisende Beschichtung, ohne Rahmen, blasenfreie Aufbringung, touchscreen-kompatibel, kratzfest, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Klebend
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.