Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 16 SFG16-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9581649
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KWNEG.00F
EAN/GTIN:
     4711474353184
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie das Acer Swift Go 16, ein Notebook, das für Profis und Enthusiasten gleichermaßen entwickelt wurde. Mit seinem 16-Zoll-Display, der Acer BluelightShield-Technologie und der hohen Auflösung bietet es ein beeindruckendes Seherlebnis, das die Augen schont. Das Notebook wird von einem Intel Core Ultra 7 Prozessor angetrieben, der eine reibungslose Leistung garantiert, egal ob Sie an komplexen Projekten arbeiten oder Unterhaltung genießen. Es verfügt über eine große SSD für bequemen Speicher und schnellen LPDDR5X SDRAM für effizientes Multitasking. Ein Fingerabdruckleser, ein Administrator- und ein Systempasswort sowie ein Kensington-Sicherheitsschlitz sorgen für höchste Sicherheit. Das Acer Swift Go 16 verfügt außerdem über KI-Rauschunterdrückung für klaren Klang, eine hintergrundbeleuchtete Tastatur für Umgebungen mit wenig Licht und robuste Anschlussmöglichkeiten wie USB4/Thunderbolt 4/DisplayPort. Das eloxierte Aluminiumgehäuse macht das Gerät nicht nur robust, sondern verleiht ihm auch einen Hauch von Eleganz für den täglichen Gebrauch. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer Swift Go 16 ist so ausgestattet, dass es Ihr Computererlebnis aufwertet.
Acer Swift Go 16 SFG16-72 - 180°-Scharnierdesign - Intel Core Ultra 7 155U / 1.7 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 32 GB RAM - 1.024 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") OLED 3200 x 2000 (WQXGA+) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Software
Software inbegriffen
Intel Unison, AcerSense
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
50 Wh
Betriebszeit
Bis zu 8.5 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.6 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 24.81 cm x 1.695 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
12 MB
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 155U / 1.7 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Videoauflösungen
2560 x 1440
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction, Acer PurifiedView
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Intel Graphics
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad, Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") OLED
Besonderheiten
HDCP, glänzend, CineCrystal, Acer BluelightShield-Technologie, Eyesafe-Technologie, HDR 500 True Black
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
3200 x 2000 (WQXGA+)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
32 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
313 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
67
PAIA Version
1.4.0, 2024
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.039,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,10*
€ 1.236,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,41*
€ 1.234,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,12*
€ 1.209,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,85*
€ 1.175,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.