Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9579975
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNB2WPI13.3-TPX380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Origin Storage Notebook-Sichtschutzfilter wurde für 13,3-Zoll-Displays entwickelt und bietet Funktionen, die Ihren Bildschirm schützen und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Dieses Produkt verfügt über ein rahmenloses Design, das ein nahtloses Aussehen ermöglicht und sich gut in Ihr Gerät integriert. Es bietet einen 2-Wege-Sichtschutz, der sicherstellt, dass nur Sie die Informationen auf Ihrem Bildschirm sehen können, und gleichzeitig neugierige Blicke von der Seite effektiv abblockt. Mit einer blendfreien Beschichtung und kratzfesten Eigenschaften sorgt dieser Filter für Langlebigkeit und Klarheit bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Die Installation ist dank des blasenfreien und Touchscreen-kompatiblen Plug-in-Designs denkbar einfach, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Da der Filter abnehmbar ist, kann er bei Bedarf leicht angepasst werden, und dank seiner schmutzabweisenden und fingerabdruckresistenten Eigenschaften bleibt Ihr Bildschirm sauber und klar. Diese vielseitige Lösung wertet jeden Arbeitsplatz auf und bietet eine zuverlässige Sicherheit für sensible Informationen.
Origin Storage - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Schwarz - für Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Kunststoff
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Glänzend, matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, schmutzabweisend, fingerabdruckabweisende Beschichtung, ohne Rahmen, blasenfreie Aufbringung, touchscreen-kompatibel, kratzfest, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - Plug-in
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.