Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9579973
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNB2WPI12.5L-Y260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Origin Storage Notebook-Sichtschutzfilter wurde entwickelt, um Ihren Bildschirm vor neugierigen Blicken zu schützen. Dieser Filter ist für ein 12,5" großes, randloses Display geeignet und gewährleistet die Privatsphäre in öffentlichen Räumen, während Ihr Seherlebnis erhalten bleibt. Dank der abnehmbaren und steckbaren Installation ist der Wechsel zwischen Privatsphäre und Nutzbarkeit einfach und effizient. Dieser Sichtschutzfilter ist beidseitig verwendbar und ermöglicht sowohl glänzende als auch matte Oberflächen. Er ist auch mit Touchscreens kompatibel, so dass die Benutzer nahtlos mit ihren Geräten interagieren können. Die Montage im Querformat erhöht die Vielseitigkeit dieses Produkts und macht es zu einem unverzichtbaren Accessoire für Profis, die viel unterwegs sind.
Origin Storage - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 31.75 cm (12,5" Edge-to-Edge Wide) - für Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20GS, 20GT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Breite
30.2 cm
Höhe
20.1 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße
31.75 cm (12,5" Edge-to-Edge Wide)
Oberfläche
Glänzend, matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelseitig, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20GS, 20GT
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Installationstyp
Entfernbar - Plug-in
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.