Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 14 AI SFG14-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9570078
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KYXEG.00C
EAN/GTIN:
     4711474293374
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie das Acer Swift Go 14 AI, ein Notebook, das sowohl für die Produktivität als auch für die Unterhaltung entwickelt wurde. Dieses Gerät verfügt über ein 14,5-Zoll-WUXGA-LED-Display, das mit einer 100%igen sRGB-Farbskala und der Acer BluelightShield-Technologie für lebendige Farben und Augenkomfort bei längerer Nutzung sorgt. Das Audioerlebnis ist ebenso beeindruckend, dank der KI-Rauschunterdrückung und der Acer TrueHarmony Technologie, die einen kristallklaren Klang liefert, egal ob Sie in einer Videokonferenz sind oder sich mit Ihrer Lieblingsmusik entspannen. Unter der Haube wird das Acer Swift Go 14 AI von einem Qualcomm Snapdragon X Plus Prozessor mit 8 Kernen und einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 3,4 GHz angetrieben, der von 16 GB LPDDR5X RAM ergänzt wird. Diese Kombination sorgt für eine reibungslose Leistung bei all Ihren Anwendungen und Multitasking-Anforderungen. Das Notebook ist außerdem mit einer 512 GB großen SSD ausgestattet, die reichlich Speicherplatz für alle Ihre Dateien und schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten bietet. Dank der USB4/DisplayPort-Schnittstellen, USB Power Delivery und Bluetooth 5.4 können Sie alle Ihre Geräte und Peripheriegeräte ganz einfach anschließen. Das Acer Swift Go 14 AI verfügt über eine beleuchtete Tastatur mit AcerSense-Tasten und ein reaktionsschnelles Touchpad, das Ihre Produktivität steigert. Das Gehäuse aus eloxiertem Aluminium verleiht ihm nicht nur ein elegantes, modernes Aussehen, sondern sorgt auch für Langlebigkeit. Mit seinem 180°-Scharnier können Sie Ihren Bildschirm ganz einfach teilen oder den perfekten Winkel für jede Aufgabe finden. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer Swift Go 14 AI ist der perfekte Begleiter für alle, die sowohl Leistung als auch Stil verlangen.
Acer Swift Go 14 AI SFG14-01 - 180°-Scharnierdesign - Snapdragon X Plus X1P-42-100 - Win 11 Home - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 36.8 cm (14.5") IPS 1920 x 1200 @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified Voice 2.0 Technology
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Lokalisation
Region: Deutschland
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Software
Software inbegriffen
AcerSense
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
75 Wh
Betriebszeit
Bis zu 28 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Qualcomm WCN7851
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.36 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.26 cm x 22.595 cm x 1.795 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
30 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Videoauflösungen
2560 x 1440
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Acer PurifiedView 2.0
Kamera
Ja - QHD
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Audiofunktionen
Eingang: KI-Geräuschreduzierung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste, AI-Beleuchtung Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB4/DisplayPort (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Micron
Bildschirm
Typ
36.8 cm (14.5") - IPS
Besonderheiten
HDCP, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
4224 MHz
Nenndrehzahl
4267 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
267 Kohlendioxidemissionen in kg
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
55
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 845,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,28*
€ 1.005,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,30*
€ 994,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,95*
€ 976,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,10*
€ 889,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.