Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Swift Go 14 SFG14-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9550122
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KTSEG.006
EAN/GTIN:
     4711474049650
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Entdecken Sie eine Mischung aus Leistung und Mobilität mit dem Acer Swift Go 14, einem Notebook für den modernen Profi. Dieses Gerät verfügt über ein atemberaubendes 14-Zoll-OLED-Display mit WQXGA+-Auflösung, HDR 500 True Black und 100 % DCI-P3-Farbraum, das eine lebendige und naturgetreue Darstellung für alle Ihre Multimedia-Anforderungen gewährleistet. Unter der Haube liefern der AMD Ryzen 5 8645HS Prozessor und 16 GB LPDDR5X RAM starke Leistung für Multitasking und Produktivität, während die 1,024 TB SSD ausreichend Speicherplatz mit schnellen Datenzugriffsgeschwindigkeiten bietet. Die Konnektivität ist mit Wi-Fi 6E und Bluetooth sowie USB4/DisplayPort-Schnittstellen für den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten und Bildschirmen fortschrittlich. Das Notebook bietet einen Fingerabdruckleser, Administrator- und Systempasswörter sowie einen Kensington-Sicherheitsschlitz, um Ihre Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer Swift Go 14 ist Ihr ideales Gerät für ein nahtloses Computererlebnis.
Acer Swift Go 14 SFG14-63 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 8645HS / 4.3 GHz - Win 11 Home - Radeon 760M - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") OLED 2880 x 1800 (WQXGA+) @ 90 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Stahlgrau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Microsoft Pluton Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.29 cm x 21.79 cm x 1.49 cm
Gewicht
1.25 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 8645HS / 4.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 760M
Kamera
Ja - QHD
Videoauflösungen
2560 x 1440
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction, Acer PurifiedView
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad, OceanGlass Touchpad, Copilot-Schlüssel, AcerSense-Taste
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB4/DisplayPort (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Ausgang
100 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) - Samsung
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") OLED
Auflösung
2880 x 1800 (WQXGA+)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
90 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
HDCP, glänzend, CineCrystal, Acer BluelightShield-Technologie, HDR 500 True Black, Eyesafe 2.0, 0,2 ms Ansprechrate (TrueBlack 500)
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5X SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
CO2-Fußabdruck
302 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
61
PAIA Version
1.4.0
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 846,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,28*
€ 1.007,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,84*
€ 989,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,12*
€ 974,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,83*
€ 893,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.