Erledigen Sie geschäftskritische Aufgaben mit dem leistungsstarken HP Elite mt645 Mobile Thin Client. Ausgestattet mit einem leistungsstarken AMD Ryzen Prozessor und DDR5-Speicher mit erweiterter Sicherheit und Unified Communications-Unterstützung bietet dieses hochwertige virtualisierte Endgerät ein verbessertes Erlebnis für die hybride Belegschaft mit einfachem, skalierbarem Management für die IT.
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G8 - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz - HP ThinPro - Radeon 660M - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 4G - Hecht-silberfarben - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign |
 | Betriebssystem | HP ThinPro - Englisch/Deutsch |
Verschiedenes | Farbe | Hecht-silberfarben |
 | Integrierte Optionen | Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät |
 | Leistungsmerkmale | HP Fast Charge |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65W USB-C AC-Adapter |
 | Kennzeichnung | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 240 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | Microsoft System Center Configuration Manager Standard Server, HP Device Manager, CyberLink Media Suite, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Connection Optimizer, HP Write Manager, HP System Information, HP TPM Configuration Utility, HEVC CODEC, HP Platform Certificate, HP Auto Logon, TTWIN, HP Sure Start |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 56.04 Wh |
 | Betriebszeit | Bis zu 14 Stunden |
Kommunikationsformen | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852CE - PCI Express Mini Card (M.2) |
 | Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
 | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k |
Abmessungen und Gewicht | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.86 cm x 22.43 cm x 1.7 cm |
 | Gewicht | 1.39 kg |
Prozessor / Chipsatz | CPU | AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.55 GHz |
 | Anz. der Kerne | 6 Kerne |
 | Cache | L3 - 16 MB |
Audio & Video | Grafikprozessor | AMD Radeon 660M |
 | Kamera | Ja - Full HD |
 | Videoauflösungen | 1080p |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre |
 | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
 | Codec | Realtek ALC3247 |
 | Audiofunktionen | Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung, spritzwassergeschützt, DuraKeys |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
 | Schnittstellendetails | Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ LAN (RJ-45) ¦ 2 x USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 |
Wireless Broadband (WWAN) | Generierung | 4G |
 | Technologie | DC-HSPA+, LTE Advanced Pro Cat 16 |
 | Controller | M.2 3052 |
 | Max. Übertragungsrate | 1 Gbps |
 | Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 35.56 cm (14") - IPS |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Breitbild | Ja |
 | Helligkeit | 300 cd/m² |
 | Farbraum | 45% NTSC |
 | Besonderheiten | Blendfreie, ultraweiter Blickwinkel, schmale Kante |
 | Tastaturname | HP Standard Keyboard |
Arbeitsspeicher | RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
 | Max. unterstützter RAM-Speicher | 16 GB |
 | Technologie | DDR5 SDRAM |
 | Geschwindigkeit | 4800 MHz |
 | Nenndrehzahl | 4800 MHz |
 | Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
 | Anz. Steckplätze | 2 |
 | Leere Steckplätze | 1 |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
 | Recyclinganteil des Produkts | Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall |