|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9518926 Herst.-Nr.: GLBMMB15-23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - magnetisch - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 38.9 cm (15.3") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 33.6 cm |  | Höhe | 22.05 cm |  | Gewicht | 120 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook - magnetisch |  | Produktmaterial | Polyethylenterephthalat (PET) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 38.9 cm (15.3") |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.4 cm x 23.9 cm x 1.1 cm / 170 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, reversibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch |  | Kratzfest | Ja |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |