|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9518822 Herst.-Nr.: GLBB14301188 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - 35.6 cm (14" Breitbild) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30.1 cm |  | Höhe | 18.8 cm |  | Gewicht | 90 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Produktmaterial | Polyethylenterephthalat (PET) |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14" Breitbild) |  | Oberfläche | Glänzend, matt |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.4 cm x 23.8 cm x 1 cm / 150 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, reversibel, touchscreen-kompatibel, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Installationstyp | Entfernbar |  | Rahmenlos | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |