|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9518811 Herst.-Nr.: GLBB14304190 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - klebend - 35.6 cm (14") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Produktmaterial | Polyethylenterephthalat (PET) |  | Breite | 30.4 cm |  | Höhe | 19 cm |  | Gewicht | 90 g |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.4 cm x 23.8 cm x 1 cm / 150 g |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 35.6 cm (14") |  | Farbe | Schwarz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, reversibel, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Displayfilter | Installationstyp | Entfernbar - klebend |  | Seitenverhältnis | 16:10 |  | Rahmenlos | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |