Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP EliteBook Ultra 14 G1q Notebook AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9514950
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     A26TMEA#ABD
EAN/GTIN:
     0198415754783
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Mit einer Reihe von für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen, bieten HP EliteBook Ultra AI-PCs erstklassig verarbeitete und leistungsstarke Lösungen für anspruchsvolle Workloads. Mit einem superkompakten AI-PC, der speziell für das neue Zeitalter der KI entwickelt ist, haben Sie wieder Zeit für die Zusammenarbeit und bedeutungsvolle Aufgaben und müssen sich nicht mit Alltagsarbeiten abmühen. Dieser besonders reaktionsschnelle HP EliteBook Ultra G1q AI-PC hat eine extra lange Akkulaufzeit und unterstützt KI-Anwendungen, die Kreativität freisetzen und Ihre Fähigkeiten steigern.
HP EliteBook Ultra 14 G1q Notebook AI - Snapdragon X Elite X1E-78-100 - Win 11 Pro - Qualcomm Adreno - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS 2240 x 1400 (2.2K) - Wi-Fi 7, Bluetooth - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 W Smart USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
VCCI, GS, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, NCC, Taiwan BSMI RoHS, UL/CSA/EN 62368-1, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, China SRRC, China CCC
Software
Software inbegriffen
HP System Event Utility, HP Documentation, HP Privacy Settings, myHP, HP AI Experience Center, HP 1E Performance Assist, Poly Camera Pro Stub
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
59 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2), Dual Band Simultaneous Technology
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Qualcomm FastConnect 7800
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.34 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.29 cm x 22.35 cm x 1.12 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8 cm x 43 cm x 31.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
42 MB
CPU
Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Qualcomm Adreno
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad, Imagepad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB4 (supports Thunderbolt 4) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, stromsparend
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
2240 x 1400 (2.2K)
Breitbild
Ja
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR5X SDRAM
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
8400 MHz
Nenndrehzahl
8400 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
200 kg CO2-Emissionen
Verwendung (kg CO2e)
34
Herstellung (kg CO2e)
173
Logistik (kg CO2e)
3
EOL (kg CO2e)
0.7
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
210
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.148,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,79*
€ 1.367,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,91*
€ 1.366,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,82*
€ 1.336,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,30*
€ 1.308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,77*
€ 1.263,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.