Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP ProBook 465 G11 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9503642
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
9C0B8EA#ABD
EAN/GTIN:
0198415059116
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Die Laptops der HP ProBook 400 Serie bieten Sicherheit auf mehreren Ebenen sowie einfache Aufrüstbarkeit mit der Leistung auf professionellem Niveau in einem intelligenten, robusten Design und sind damit unverzichtbar für hybride Arbeitskräfte in wachsenden Unternehmen. Der HP ProBook 465 16-Zoll-Laptop bietet wachsenden Unternehmen kommerzielle Leistung, mehrschichtige Endpoint Security und Haltbarkeit in einem leicht aufzurüstenden Design. Mit dem neuesten AMD-Prozessor und einer langen Akkulaufzeit ist dieser funktionsreiche PC bestens für langfristige Produktivität gerüstet und ermöglicht ein hybrides Arbeiten.
HP ProBook 465 G11 Notebook - AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz - Win 11 Pro - Radeon 660M - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - Kunststoff in Pike Silver - kbd: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert
Farbe
Kunststoff in Pike Silver
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 65W USB-C AC-Adapter
Kennzeichnung
CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, Taiwan BSMI RoHS, UL/CSA/EN 62368-1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformität, Saudi Arabian Compliance, China SRRC, China CCC, Ukraine TEC
Integrierte Optionen
Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Client Security Manager, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP MAC Address Manager, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Easy Clean, HP Smart Support, Windows Hello, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Sure Recover Gen6, HP Easy Clean Keyboard Driver, HP Sure Start Gen7, HP Driver Packs (free download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Gewicht
208 g
Kapazität
56.04 Wh
Betriebszeit
Bis zu 13 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.748 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.94 cm x 25.1 cm x 1.701 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 5 7535U / 2.9 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.55 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera
Kamera
Ja
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Codec
Realtek ALC3247-CG
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Besonderheiten
WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Tastaturname
HP Standard Keyboard
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Geschwindigkeit
4800 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
4800 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Verwendung (kg CO2e)
32
Herstellung (kg CO2e)
117
Logistik (kg CO2e)
4
EOL (kg CO2e)
0.8
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
150
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 668,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,73*
€ 795,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,07*
€ 774,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,30*
€ 759,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-C Stereo-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
93S87AA
€ 38,04*
Zubehör
POLY Blackwire 3315 Monaurales USB-C-Headset, zertifiziert für Microsoft Teams, + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X218AA
€ 44,59*
Zubehör
POLY Blackwire 5220 USB-C Stereo-Headset + 3.5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
93S88AA
€ 136,77*
Zubehör
POLY EncorePro 525 USB-C Stereo-Headset
Poly
783R3AA
€ 91,85*
Zubehör
POLY EncorePro 715 USB-A Monaurales Headset TAA
Poly
783N5AA
€ 129,12*
Zubehör
POLY EncorePro 725 USB-A Stereo-Headset TAA
Poly
783M6AA
€ 122,09*
Zubehör
POLY Savi 7310 UC DECT 1880-1900 MHz Monaurales Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
8L575AA
€ 207,76*
Zubehör
POLY Savi 7320 UC DECT 1880-1900 MHz Stereo-Headset
Poly
8L545AA
€ 148,28*
Zubehör
POLY Savi 7320 UC DECT 1880-1900 MHz Stereo-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
8L553AA
€ 219,46*
Zubehör
POLY Savi 7410 Office DECT 1880-1900 MHz Monaurales Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
8L593AA
€ 171,75*
Zubehör
POLY Savi 7410 Office Monaurales DECT 1880-1900 MHz Headset
Poly
8L589AA
€ 173,86*
Zubehör
POLY Savi 7420 Office DECT 1880-1900 MHz Stereo-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
8L574AA
€ 180,13*
Zubehör
POLY Savi 8410 Office Monaurales DECT 1880-1900 MHz Headset
Poly
8L5A7AA
€ 220,51*
Zubehör
POLY Savi 8420 Office DECT 1880-1900 MHz Stereo-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
8L5B3AA
€ 278,57*
Zubehör
POLY Savi 8445 Office DECT 1880-1900 MHz Konvertibles Headset
Poly
8L5B4AA
€ 157,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.