Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32098 Blickschutzfilter
DICOTA D32098 Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     C1001-9502316
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32098
EAN/GTIN:
     7640239421875
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der DICOTA D32098 Notebook-Sichtschutzfilter wurde entwickelt, um Ihren Bildschirm vor neugierigen Blicken zu schützen und gleichzeitig die Klarheit für den Benutzer zu erhalten. Dieser abnehmbare Sichtschutzfilter lässt sich magnetisch anbringen und bei Bedarf leicht wieder entfernen. Dieses Produkt ist aus langlebigen Materialien hergestellt und wird in einem Satz von 4 Stück geliefert, so dass Sie genug haben, um es auf mehreren Geräten zu verwenden oder bei Bedarf zu ersetzen.
DICOTA - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - magnetisch - Schwarz (Packung mit 4 Stück)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Höhe
3.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Magnet
Dicke
1 mm
Packungsmenge
4 Stück
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.