Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Artikel
Getac X600 Robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-9489427
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
XR8169CDBDCA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Das X600 bietet ein geräumiges 15,6-Zoll-Display und hochmoderne Rechenleistung in einem robusten Notebook-Gehäuse und sorgt für Leistung und Produktivität, wo immer Sie sind.
Getac X600 - Robust - Intel Core i7 i7-11850HE - vPro - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - kbd: Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Sturzresistent aus bis zu 1.2 m, vibrationsresistent
Lokalisation
Region: Frankreich
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
MIL-STD-810H, IP66
Mit Dock kompatibel
Ja
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95% RH (non-condensing)
Software
Software inbegriffen
Getac Utility, Getac Geolocation
Batterie
Installierte Anzahl
2
Kapazität
6900 mAh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 210
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
4.41 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
41.2 cm x 32.2 cm x 5.25 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache
24 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
CPU
Intel Core i7 (11. Gen.) i7-11850HE
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Auflösung
5 Megapixel
Kamera
Ja - Full HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Touchpad, Membrantastatur
Leistungsmerkmale
2-Tasten-Touchpad
Tastaturlayout
Französisch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4) ¦ 2 x LAN (RJ-45) ¦ Audio Line-in/out ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Dock ¦ Seriell ¦ VGA
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD PCIe
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6")
Besonderheiten
LumiBond, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Outdoor Notebook
,
Rugged Notebook
,
ToughBook
,
outdoor notebook
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.018,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.018,25*
€ 5.971,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.984,13*
€ 5.931,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.843,72*
€ 5.764,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.779,82*
€ 5.687,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 72,27*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.