Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VJG-076
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9489356
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
0015F4-076
EAN/GTIN:
4711377184694
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Das MSI CreatorPro 16 AI Studio ist eine mobile Workstation, die professionelle Kreativität und Leistung neu definiert. Mit seinem 16-Zoll-QHD+-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum, 1000 cd/m2 Helligkeit und VESA DisplayHDR 1000-Zertifizierung liefert es ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit Farbgenauigkeit und Detailtreue. Das Herzstück, der Intel Core Ultra 7-Prozessor und 32 GB DDR5-RAM, bieten die nötige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, während die NVIDIA RTX 2000 Ada und Intel Arc Graphics Ihre kreativen Visionen mit Klarheit zum Leben erwecken. Dank einer umfassenden Reihe von Anschlüssen, darunter Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 mit Power Delivery und HDMI mit 8K-Unterstützung, ist Konnektivität nie ein Problem. Die Workstation ist außerdem mit Sound by Dynaudio mit zwei Lautsprechern und vier Tieftönern ausgestattet, um ein außergewöhnliches Audioerlebnis zu gewährleisten, das durch AI Noise-Cancelling ergänzt wird. Langlebigkeit und Sicherheit stehen an erster Stelle: Ein Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung, das MIL-STD-810H-geprüft ist, und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie ein diskreter TPM 2.0-Chip und ein Fingerabdruckleser machen die MSI CreatorPro 16 AI Studio zu einer zuverlässigen und leistungsstarken Workstation.
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VJG-076 - Intel Core Ultra 7 155H / 1.4 GHz - Win 11 Pro - RTX 2000 Ada - 32 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") 2560 x 1600 (QHD+) @ 240 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - lunar-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Farbe
Lunar-grau
Gehäusematerial
Magnesium-Aluminium-Legierung
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Cooler Boost 5-Technologie, MIL-STD-810H getestet, MSI AI Engine
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Software
Software inbegriffen
MSI Center
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
99.9 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 7 BE1750
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Killer E3100G
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 26 cm x 1.995 cm
Gewicht
1.99 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 1) 155H / 1.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 2000 Ada / Intel Arc Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - 1080p
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 3D Noise Reduction+
Ton
Vier Tieftöner, zwei Lautsprecher, Mikrofon
Audiofunktionen
Ausgang: Sound by Dynaudio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 frei)
Schnittstellendetails
LAN ¦ HDMI (8K-Support) ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Auflösung
2560 x 1600 (QHD+)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Farbraum
100% DCI-P3
Besonderheiten
Blendfreie, CalMAN Verified, IPS-Level, VESA DisplayHDR 1000, Delta E=2-Farbgenauigkeit, True Pixel Technology
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
96 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.378,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.378,95*
€ 4.020,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.343,63*
€ 3.978,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.232,13*
€ 3.846,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,60*
€ 3.775,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.135,80*
€ 3.731,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 45,16*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 99,75*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,96*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.