Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 6-in-1 Multiport Adapter DA305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 6-in-1 USB-C Multiport Adapter DA305
Dell 6-in-1 USB-C Multiport Adapter DA305
Artikel-Nr.:
     C1001-9488621
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AFJI
EAN/GTIN:
     5704174961154
Suchbegriffe:
USB Multiport Adapter
usb multiport adapter dell
usb multiport adapter
Dell 6-in-1 Multiport Adapter DA305 - Multiport-Adapter - USB-C - HDMI, DP, USB-C - 1GbE - für Inspiron 13 53XX, 14 54XX, 14 7420; Latitude 7420; Vostro 5620, 7620; XPS 13 93XX, 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.98 cm
Tiefe
6.98 cm
Höhe
2.45 cm
Gewicht
83.9 g
Produkttyp
Multiport-Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fast Role Swap, 90 W-Spannungsversorgung, HDR-Unterstützung, Pass-Through-Ladefunktion
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 12 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 30 Hz ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Google Chrome OS, Windows 10 64-bit Edition, Windows 11
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware x14 R1 ¦ Dell G15 5511 ¦ Dell Inspiron 13 5310, 13 5320, 14 5410, 14 5420, 14 5425, 14 7420 2-in-1, 5402, 5406 2-in-1, 5502, 7415 2-in-1, 7506 2-in-1 ¦ Dell Latitude 3310, 3310 2-in-1, 3320, 3420, 3520, 5421, 7210 2-in-1, 7320, 7320 Detachable, 7410 2-in-1, 7420, 7520, 9420 2-in-1, 9510, 9520 2-in-1 ¦ Dell Precision 3551, 7560, 7750, 7760 ¦ Dell Vostro 13 5310, 14 5410, 5301, 5402, 5502, 5620, 7620 ¦ Dell XPS 13 9305, 13 9310 2-in-1, 13 9315, 15 9500, 15 9510, 15 9520, 17 9700
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.