Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gett InduSmart Panel PC BlackLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9485258
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     IPBK010
EAN/GTIN:
     4260456052510
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Gett InduSmart Panel PC BlackLine - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NFC - WLAN: - Win 10 Pro - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
2 WiFi-Antennen, 6 button capacitive bar, emergency power off/emergency stop button
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, NFC, Wi-Fi
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, IP54, IP65, FeliCa, MIFARE
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Gestellte Leistung
100 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Monitor
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Monitortyp
LED
Helligkeit
300 cd/m²
Monitormerkmale
10-Punkt-Multi-Touch
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
89
Vertikaler Betrachtungswinkel
89
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
40.7 cm
Gewicht
10 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 128 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x USB-C 3.1 ¦ 2 x LAN ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x serial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.482,69*
€ 5.334,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.437,73*
€ 5.280,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.302,14*
€ 5.119,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,94*
€ 5.038,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.191,89*
€ 4.988,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.