Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG Trident X2 14NUF7-280AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9485083
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B92221-280
EAN/GTIN:
     4711377150538
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
MSI MEG Trident X2 14NUF7-280AT - Tower - Core i7 i7-14700KF / 3.4 GHz - RAM 32 GB - SSD 1 TB - NVMe - GeForce RTX 4070 Ti - 1GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Silent Storm Cooling 2 Kühlsystem, Flüssigkeitskühlsystem mit 240 mm Lüfter
Formfaktor des Produktes
Tower
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I225-LM
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, RCM, UL/cUL
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
850 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
42.96 cm
Höhe
48.96 cm
Gewicht
14 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
12 GB
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.4 cm
Transporttiefe
57.6 cm
Transporthöhe
56.5 cm
Transportgewicht
16.2 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Z790
Taktfrequenz
3.4 GHz (P-Kern) / 2.5 GHz (E-Kern)
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700KF
Anz. der Kerne
20 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 (1 hinten) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (1 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 Front) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-Maus ¦ 2 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker (1 vorn, 1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker (1 Front) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio-Ausgang (Rückseite) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio-Eingang - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang (Side Surround) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x LAN - RJ-45
Steckplatz
4 (gesamt)/ 3 (frei) x M.2 Card
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.937,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.121,79*
€ 3.714,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.095,03*
€ 3.683,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.005,60*
€ 3.576,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,88*
€ 3.516,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.937,06*
€ 3.495,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.