Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9482574
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55G6601BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das Toughbook 55 mit robustem Magnesiumgehäuse, flexiblen Konfigurationen sowie Modulschacht ist ein vielseitiges Ruggedized Notebook im 14"-Format. Dabei sorgen die einzigartig stabile Wabenbauweise und das spritzwasserfeste Design für höchste Robustheit.
Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1345U - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, IEC 60529, MIL-STD-810H
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.08 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1345U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Maxx Audio
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Ton
Lautsprecher, 2 Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ-45)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.752,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,55*
€ 2.256,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,83*
€ 2.237,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,29*
€ 2.168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.786,59*
€ 2.126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,19*
€ 2.085,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2216
ab € 312,60*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2232
ab € 623,45*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,85*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,53*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 170,71*
Zubehör
Panasonic
CF-VEB541AU
ab € 375,17*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
CF-VPF29U
ab € 61,88*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ1908
ab € 191,62*
Zubehör
Panasonic
FZ-BAZ2008
ab € 155,19*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBD551U
ab € 281,35*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCB551M
ab € 264,27*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN551U
ab € 188,99*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN552U
ab € 240,22*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCN553U
ab € 182,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.