Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9482428
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-55J2601B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Das Toughbook 55 mit robustem Magnesiumgehäuse, flexiblen Konfigurationen sowie Modulschacht ist ein vielseitiges Ruggedized Notebook im 14"-Format. Dabei sorgen die einzigartig stabile Wabenbauweise und das spritzwasserfeste Design für höchste Robustheit.
Panasonic Toughbook 55 - Robust - Intel Core i5 1345U - Win 11 Pro - UHD Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, spritzwasserbeständig, fallsicher
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Pen, Reinigungstuch, Stromadapter
Kennzeichnung
ACPI, IP5X, IPX3, IEC 60529, MIL-STD-810H
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Kapazität
6500 mAh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.22 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.5 cm x 27.2 cm x 3.28 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
12 MB
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1345U
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Maxx Audio
Auflösung
2 Megapixel (vorne)
Ton
Lautsprecher, 2 Mikrofone
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad, Pen
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Schnittstellendetails
Dock ¦ 2 x USB 3.2 ¦ Thunderbolt 4 ¦ HDMI ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN (RJ-45)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
15.6 V, 7.05 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14")
Besonderheiten
Kapazitiver Touchscreen
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
RAM
16 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.236,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,60*
€ 2.869,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,14*
€ 2.843,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.314,24*
€ 2.753,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.271,52*
€ 2.703,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,51*
€ 2.661,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.