Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 12SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9480129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12SH000QGE
EAN/GTIN:
     0197531664167
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Entdecken Sie den Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5, einen All-in-One-Desktop, der Leistung, Sicherheit und Konnektivität in einem schlanken Design vereint. Dieser Desktop wurde entwickelt, um Ihre Produktivität und Multimedia-Erfahrung mit seinem 23,8-Zoll-Full-HD-IPS-Display zu verbessern, das gestochen scharfe Bilder und weite Betrachtungswinkel bietet. Die integrierten Dolby Atmos- und High Definition Audio-Standards sorgen für ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung eignet. Sicherheit ist das A und O. Das ThinkCentre M90a Gen 5 schützt Ihre Daten mit fortschrittlichen Funktionen wie einem diskreten TPM 2.0 Chip, ThinkShutter Kameraschutz und Windows Hello Gesichtserkennung. Dank einer umfassenden Auswahl an Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 1 und 2, USB-C, HDMI und DisplayPort, ist eine nahtlose Konnektivität gewährleistet, die eine einfache Verbindung mit Peripheriegeräten und mehreren Bildschirmen ermöglicht. Angetrieben von einem Intel Core i5-Prozessor der 14. Generation und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher und einer SSD mit NVMe-Technologie, ist dieser Desktop dafür ausgelegt, anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 5 12SH - All-in-One (Komplettlösung) - mit voll funktionsfähigem Monitorständer - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance - DVD-Writer - UHD Graphics 770 - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Tastatur: Deutsch - Schwarz - TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung) - mit voll funktionsfähigem Monitorständer
Plattform-Technologie
Intel vPro Enterprise
Integrierte Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
16 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140-2, GREENGUARD, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TCG Certified, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), UL Anti-dust, TCO Certified 9.0, Eyesafe Certification
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
90%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Deutsch
Monitor
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED - IPS
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
14 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, grenzenlos, Low Blue Light-Technologie, Eyesafe-Technologie, Kippständer (-5° - 20°)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / -89
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
99% sRGB
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Atmos
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Audioeingang
Typ
Dual-Array-Mikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Windows Hello, ThinkShutter Kamerablende, Hybrid IR-Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
53.96 cm
Tiefe
21.731 cm
Höhe
50.185 cm
Gewicht
8.13 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
53.96 cm - 21.731 cm - 50.185 cm - 8.13 kg - mit Ständer (höchste Position) ¦ 53.96 cm - 21.731 cm - 39.366 cm - 8.13 kg - mit Ständer (unterste Position)
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
Lenovo Traditional Keyboard
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
Lenovo Calliope Mouse
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
22.8 cm
Transporthöhe
57.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2.6 GHz (P-Kern) / 1.9 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i5 (14th Gen) i5-14500
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Kapazität
1 x 512 GB
Merkmale
TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 (3 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 hinten) (Datentransfer, 15 W Ladeleistung) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) ¦ 1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (1 hinten) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (3 an der Seite) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Seite)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW DVD-Writer - SATA
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,06*
€ 1.204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,77*
€ 1.175,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,13*
€ 1.150,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,81*
€ 1.117,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.