Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle POV21 All-in-One VESA-Ständeradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9479955
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POV21
EAN/GTIN:
     4046047104116
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
Die Shuttle POV21 Dual-VESA-Halterung ist eine umfassende Lösung, die Ihre Desktop-Computer- und Server-Installationen aufwertet. Gefertigt aus langlebigen Materialien wie Aluminium, Kunststoff und Stahl, ist dieser All-in-One VESA-Ständeradapter für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Er unterstützt die Standards VESA 100 x 100 mm und VESA 75 x 75 mm und ist damit äußerst vielseitig und mit einer Vielzahl von Monitoren kompatibel. Der verstellbare Winkel in Kombination mit der Unterstützung für zwei Monitore ermöglicht einen anpassbaren und produktiven Arbeitsbereich. Darüber hinaus sorgen die rutschfesten Gummipads und das Kabelaufbewahrungsfach für eine stabile und geordnete Aufstellung. Mit seinem werkzeuglosen Design für eine einfache Installation und dem mitgelieferten Montagekit ist der POV21 die ideale Wahl für alle, die ihr Computerzubehör aufrüsten möchten.
Shuttle POV21 - All-in-One VESA-Ständeradapter - Schwarz - für Shuttle P21WL01-I5, P21WL01-I7
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
21.8 cm
Höhe
23.2 cm
Gewicht
2.57 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
All-in-One VESA-Ständeradapter
Produktmaterial
Aluminiumlegierung, Stahl, Kunststoff
Packungsinhalt
VESA-Schrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
27 cm x 27 cm x 27 cm / 3.15 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VESA 100 x 100 mm, VESA 75 x 75 mm, Halterung für zwei Monitore, einstellbarer Winkel, Kabelstaufach, schraubenfreie Konstruktion, rutschfeste Gummipads
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Shuttle P21WL01-I5, P21WL01-I7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
P25N
€ 362,57*
Zubehör
Shuttle Computer
P52U
€ 469,30*
Zubehör
Shuttle Computer
PAB-P92U012
€ 597,04*
Zubehör
Shuttle Computer
P15WL01-I5 BLUE
€ 890,59*
Zubehör
Shuttle Computer
P15WL01-I5 WHITE
€ 870,72*
Zubehör
Shuttle Computer
P21WL01-I5
€ 1.194,64*
Zubehör
Shuttle Computer
P21WL01-I7
€ 1.389,84*
Zubehör
Shuttle Computer
KBH-BPCWL023XA1
€ 748,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.