Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-9477547
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
0015F3-066
EAN/GTIN:
4711377184502
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Das MSI CreatorPro 16 AI Studio ist eine mobile Workstation, die einen hohen Standard für professionelles Computing setzt. Mit ihrem Intel Core Ultra 9-Prozessor und 16 GB GDDR6 NVIDIA RTX 5000 Ada-Grafik liefert sie hohe Leistung für kreative Profis. Das 16-Zoll-UHD+-Display mit 100 % DCI-P3-Farbraum und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung bietet atemberaubende Bilder mit akkuraten Farben und ist damit perfekt für Designer, Fotografen und Videobearbeiter. Dieses System ist außerdem mit einer 2 TB NVMe-SSD ausgestattet, die reichlich Speicherplatz für große Projektdateien bietet und einen schnellen Zugriff auf Daten gewährleistet. Die 64 GB DDR5-RAM ermöglichen nahtloses Multitasking und effizientes Workflow-Management. Mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen, einschließlich Thunderbolt 4 und Killer Wi-Fi 7, stellt das MSI CreatorPro 16 AI Studio sicher, dass Sie mit Ihrer Arbeitsumgebung verbunden bleiben, wo auch immer diese sein mag. Das robuste Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung und die MIL-STD-810H-Zertifizierung sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und machen es zu einem zuverlässigen Begleiter für Profis, die viel unterwegs sind.
MSI CreatorPro 16 AI Studio A1VMG-066 - Intel Core Ultra 9 185H - Win 11 Pro - RTX 5000 Ada - 64 GB RAM - 2 TB SSD NVMe - 40.6 cm (16") 3840 x 2400 (UHD+) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - lunar-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Cooler Boost 5-Technologie, MIL-STD-810H getestet, MSI AI Engine
Farbe
Lunar-grau
Gehäusematerial
Magnesium-Aluminium-Legierung
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Software
Software inbegriffen
MSI Center
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Ethernet-Controller
Killer E3100G
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 7 BE1750
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.99 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.6 cm x 26 cm x 1.995 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
24 MB
CPU
Intel Core Ultra 9 (Serie 1) 185H
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Audio & Video
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, vier Tieftöner, Mikrofon
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
HDR (High Dynamic Range), Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 3D Noise Reduction+
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Dynamic Boost, NVIDIA Studio
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 5000 Ada / Intel Arc Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Sound by Dynaudio, Hi-Res Audio
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Precision Multi-Touch Touchpad
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0) (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
LAN ¦ HDMI ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 2
AC-Adapter
Eingang
AC 90 - 264 V (50/60 Hz)
Ausgang
240 Watt, 20 V, 12 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
2 TB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16")
Besonderheiten
Blendfreie, Monitorkalibrierung Delta E<2, CalMAN Verified, VESA DisplayHDR 1000, True Pixel Technology
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Auflösung
3840 x 2400 (UHD+)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
64 GB (2 x 32 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
96 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 5.400,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.400,71*
€ 6.426,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.354,84*
€ 6.372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.226,69*
€ 6.219,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.170,37*
€ 6.152,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 72,27*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.