Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack 2U24E2S-ROME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA
ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA
Artikel-Nr.:
     C1001-9405954
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     2U24E2S-ROME
EAN/GTIN:
     4710483937224
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
rack server 2he
ASRock Rack 2U24E2S-ROME - Server - Rack-Montage - 2U - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 4 Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
26
Sensoren
Temperatur
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
Intel I350-AM2, Realtek RTL8211E
Remote-Management-Controller
Aspeed AST2500
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0, SMBIOS 2.8.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA-600 / NVMe
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8.75 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
256 GB DDR4 SDRAM
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA4094-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x serial (1 hinten) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280/22110 (Key M, PCIe 4.0 x4 and SATA mode)
Einschübe
26 (gesamt)/ 26 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.585,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,79*
€ 3.307,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,21*
€ 3.279,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.674,63*
€ 3.182,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.626,39*
€ 3.125,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.585,34*
€ 3.076,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.