Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 17X AZg 65DE665SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9401620
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     AORUS 17X AZG-65DE665SH
EAN/GTIN:
     4719331757670
Suchbegriffe:
Aorus Laptops
Aorus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
AORUS 17X AZg 65DE665SH - Intel Core i9 i9-14900HX / 2.2 GHz - Win 11 - GeForce RTX 4090 - 32 GB RAM - 1 TB SSD NVMe x 2 - 43.9 cm (17.3") 2560 x 1440 (QHD) @ 240 Hz - Wi-Fi 6E - royal black
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
NIL Technologie (Nanoprägelithografie), Dampfraum-Kühlsystem, WINDFORCE Infinity Cooling System, RGB-Lichtleiste, 0dB Ambient Cooling, 4 Lüfter
Farbe
Royal black
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Software
Software inbegriffen
Gigabyte Control Center
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
99 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
2.8 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
39.6 cm x 29.3 cm x 2.18 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache, Intel Platform Trust Technology (PTT)
Cache
36 MB
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900HX / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.8 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Videospeicher
16 GB GDDR6 VRAM
Ton
Zwei Lautsprecher, Feldmikrofon
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
NVIDIA Advanced Optimus
Kamera
Ja - 1080p
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD Graphics
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Makrofunktion, N-Schlüssel-Überschlag, RGB-Tasten, AORUS RGB Fusion 2.0, Glas-Touchpad, 2 mm Tastenhub, Icy Touch design
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (0 frei)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Mini DisplayPort 1.4 ¦ LAN
AC-Adapter
Ausgang
330 Watt
Speicherkapazität
Gesamtkapazität
2 TB
Hauptspeicher
2 x 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3")
Besonderheiten
Kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, Low Blue Light-Technologie, Pantone-zertifiziert, Dolby Vision
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.083,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.300,11*
€ 3.927,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.271,59*
€ 3.893,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,80*
€ 3.781,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.125,62*
€ 3.719,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.083,26*
€ 3.669,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.