Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro IoT SuperServer 111AD-HN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9401569
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-111AD-HN2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Supermicro IoT SuperServer 111AD-HN2 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, 2.5GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 4 Lüfter
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
2
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Sensoren
Temperatur
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
0 GB / 128 GB (Max)
Steckplatz
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Controller
2 x Intel I225-LM
Ethernet-Ports
2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, NIST 800-193
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
NVMe
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
28.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
4.54 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
64.516 cm
Transporttiefe
50.292 cm
Transporthöhe
15.494 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel R680E
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1700-Sockel
Bezeichnung des Motherboard
Supermicro X13SAZ-F
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DVI-D ¦ 2 x DisplayPort 1.4 ¦ 4 x USB ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halblang, halbhoch
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern M.2 2280/22110 (M.2 2280/22110)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,19*
€ 1.047,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,81*
€ 1.046,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,25*
€ 1.004,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,03*
€ 938,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.