Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395745
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBB14310175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 35.6 cm (14") - Schwarz - für Dell Inspiron 14 7460; Latitude 34XX, 54XX, 74XX; Vostro 14 3468; HP EliteBook 8460
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Höhe
17.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
Klebestreifen, Rahmen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, reversibel, horizontale Montage, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 14 7460 ¦ Dell Latitude 3480, 3490, 5480, 5490, 7480, 7490 ¦ Dell Vostro 14 3468 ¦ HP EliteBook 8460w Mobile Workstation ¦ HP ProBook 4430s, 6450b, 6455b, 6460b (14 Zoll), 6465b ¦ Lenovo ThinkPad T440 ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad T450 ¦ Lenovo ThinkPad T450s
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.