Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395730
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBE13311184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - für Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2; ThinkPad X380 Yoga; X390 Yoga; ThinkPad Yoga 260; 370
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.1 cm
Höhe
18.4 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
Befestigungsband, Befestigungsstreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, reversibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11W5 ¦ Lenovo ThinkPad X380 Yoga 20LH, 20LJ ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20GS, 20GT ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.