|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-9395711 Herst.-Nr.: GLBW11245175 EAN/GTIN: 5706998882974 |
| |
|
|  |  |
 | eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - klebend - 27.9 cm (11") - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.5 cm |  | Höhe | 17.5 cm |  | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 27.9 cm (11") |  | Oberfläche | Matt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation) | Displayfilter | Seitenverhältnis | 3:2 |  | Installationstyp | Klebend |  | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |