Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395708
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW13295206
EAN/GTIN:
     5706998845498
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 34.3 cm (13.5") - für Microsoft Surface Book, Book 2 (13.5 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Höhe
20.6 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
34.3 cm (13.5")
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book, Book 2 (13.5 Zoll)
Displayfilter
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.