Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395707
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW13297218
EAN/GTIN:
     5706998845580
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - klebend - 33 cm (13") - für Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KK
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.7 cm
Höhe
21.8 cm
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33 cm (13")
Oberfläche
Matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, touchscreen-kompatibel, horizontale Montage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Tablet (3rd Gen) 20KK
Displayfilter
Seitenverhältnis
3:2
Installationstyp
Entfernbar - klebend
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.